항목 | 플러그인 충전기 |
깊이 | 3.3 " |
높이 | 2.2 " |
Hz | 50 |
입력 전압 | 230 VAC |
출력 전류 | 1208mA |
극성 내부 출력 플러그 | 부정 |
Output Voltage | 12 VDC |
스타일 | 데스크탑, 유럽 플러그 |
팁 크기 | 2.1 X 5.5 X 10 mm |
폭 | 2.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 7.01 |
선박 길이 (cm) | 14 |
선박 폭 (cm) | 10.01 |
HS 코드 | 8504314035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 출력 전류 | Output Voltage | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Y725 | 2.4 " | 1.5 " | 222mA | 9 VDC | 벽 장착, 유럽 플러그 | 1.7 " | ₩ 12,407 | ||
11Y729 | 3.2 " | 2" | 1000mA | 9 VDC | 벽 장착, 유럽 플러그 | 2.2 " | ₩ 9,327 | ||
11Y731 | 3.3 " | 2.2 " | 1042mA | 12 VDC | 데스크탑, 유럽 플러그 | 2.6 " | - | RFQ
| |
11Y732 | 3.2 " | 2" | 828mA | 14.5 VDC | 벽 장착, 유럽 플러그 | 2.2 " | ₩ 10,622 | ||
11Y734 | 3.3 " | 2.2 " | 1000mA | 15 VDC | 데스크탑, 유럽 플러그 | 2.6 " | ₩ 24,272 | ||
11Y735 | 2.4 " | 1.5 " | 300mA | 9 VDC | 벽 장착, 유럽 플러그 | 1.7 " | ₩ 6,457 | ||
11Y736 | 3" | 1.6 " | 300mA | 12 VDC | 벽 장착, 유럽 플러그 | 2" | ₩ 11,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.