항목 | 조립되지 않은 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 은 |
선반 사이의 거리 | 25 " |
마감재 | 평원 |
계량기 | 16 |
처리 | 반올림 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.75 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 70.61 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 선반 당 용량 | 선반 사이의 거리 | 입술 높이 | 선반 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A454 | 18 " | 600의 파운드 | 25 " | 1.75 " | 2 | 29 " | 18 " | 24 " | ₩ 791,455 | ||
11A455 | 18 " | 400의 파운드 | 12 " | 1.75 " | 3 | 29 " | 18 " | 24 " | ₩ 868,420 | ||
11A458 | 18 " | 600의 파운드 | 25 " | 1.75 " | 2 | 41 " | 18 " | 36 " | ₩ 1,137,675 | ||
11A464 | 30 " | 600의 파운드 | 25 " | 1.75 " | 2 | 53 " | 30 " | 48 " | ₩ 1,605,677 | ||
11A466 | 30 " | 600의 파운드 | 25 " | 1.75 " | 2 | 65 " | 30 " | 60 " | ₩ 1,592,027 | ||
11A470 | 24 " | 600의 파운드 | 22 " | 3" | 2 | 41 " | 24 " | 36 " | ₩ 1,193,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.