항목 | 각도기 용접 각도 |
각도 | 30도, 45도, 60도, 75도, 90도, 135도 |
색상 | 빨간색 |
자재 | 세라믹 자석, 스틸 |
맥스. 손잡이 | 50의 파운드 |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 4.75 " |
전체 폭 | 3.5 " |
두께 | 5 / 8 " |
타입 | 마그네틱 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8505904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10E754 | 용접 각도 | 4" | 6.125 " | 4" | ₩ 38,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.