APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 소켓 고정 나사 컵 3/8-16X3/4, 1500PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 고정 나사 |
클래스 | 2A |
동등한 십진수 | 0.375 " |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 평원 |
머리 높이 | 0.293 " |
헤드 폭 | 0.375 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
전체 길이 | 3 / 4 " |
포인트 Dia. | 0.194 ~ 0.212 인치 |
포인트 타입 | 컵 |
로크웰 경도 | B80에서 C33 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 19.73 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7318158069 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.