그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연합 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 2-1 / 2 " |
연결 | 여성에서 여성으로 |
길이 | 3.38 " |
자재 | 가단성 철 |
하위 카테고리 | 조합 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7307193060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF100 | 1" | 확장 여성 연합 | 3.38 " | 강철 | ₩ 212,502 | ||
UNF100NR | 1" | 여성 연합 | 1.72 " | 강철 | ₩ 118,527 | ||
UNF100NR-A | 1" | 여성 연합 | 1.72 " | 알류미늄 | ₩ 118,125 | ||
UNF125NR | 1-1 / 4 " | 여성 연합 | 2.19 " | 가단성 철 | ₩ 167,877 | ||
UNF125NR-A | 1-1 / 4 " | 여성 연합 | 2.19 " | Copperfree 알루미늄 | ₩ 177,502 | ||
UNF150NR | 1-1 / 2 " | 여성 연합 | 2.19 " | 가단성 철 | ₩ 215,600 | ||
UNF150NR-A | 1-1 / 2 " | 여성 연합 | 2.19 " | Copperfree 알루미늄 | ₩ 143,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.