그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 커넥터 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 2" |
커넥터 타입 | 직진 |
코드 Dia. (에.) | 1.65 ~ 2 |
코드 Dia. 범위 | 1.65 "~ 2.00" |
길이 | 4.31 " |
액체 기밀 / 방진 | 단단한 액체 |
남성 여성 | 여성 |
자재 | 니켈 도금 황동 |
최소 목 직경. (에.) | 1.57 |
타입 | 위험한 위치, 자켓 형 금속 클래드 케이블 |
UPC | 781381301060 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 도관 크기 | 길이 | 남성 여성 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCX050SNB | 은색과 빨간색 | 1 / 2 " | 2.2 " | 여성 | 니켈 도금 황동 | 위험한 위치, 방폭, 자켓 금속 클래드 케이블 | ₩ 272,037 | ||
TC050028 | 은 | 1 / 2 " | 0.79 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 51,642 | ||
TC050055 | 은 | 1 / 2 " | 0.79 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 51,607 | ||
TC075028 | 은 | 3 / 4 " | 0.79 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 67,060 | ||
TC075055 | 은 | 3 / 4 " | 0.79 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 66,850 | ||
TC075079 | 은 | 3 / 4 " | 0.98 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 66,675 | ||
TC100079 | 은 | 1" | 0.98 " | 남성 | Copperfree 알루미늄 | 위험한 위치, 트레이 케이블 | ₩ 88,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.