그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | T |
생산 능력 | 7화 |
색상 | 회색 |
디자인 유형 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 |
형태 | 85을 형성 |
위험한 위치 등급 | 아니 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
타입 | 일반 지역 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 디자인 유형 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C75T-A | C | 7화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 3 / 4 " | ₩ 38,867 | ||
LL400-A | LL | 330화 | 형태 85, 나사산, 라운드 백 | 4" | ₩ 924,455 | ||
LR400-A | LR | 330화 | 형태 85, 나사산, 라운드 백 | 4" | ₩ 980,437 | ||
T300-A | T | 185화 | 형태 85, 나사산, 라운드 백 | 3" | ₩ 674,292 | ||
T50T-A | T | 4화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1 / 2 " | ₩ 35,700 | ||
T77-SA | T | 102화 | FM7, 스레드 | 2-1 / 2 " | ₩ 655,322 | ||
T87-SA | T | 133화 | FM7, 스레드 | 3" | ₩ 1,012,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.