그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선택 스위치 어셈블리 |
동작 | 순간 왼쪽 / 중앙 유지 / 오른쪽 유지 |
연락처 양식 | 4 회로 |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
깊이 | 1.6 " |
높이 | 4.63 " |
IP 등급 | 54 |
NEMA 평가 | 3 |
갱의 수 | 1 |
운영자 수 | 1 |
안전 등급 | 클래스 1, 디비전 1 및 2, 그룹 C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 Class 2I |
운영자 유형 | 3 위치 선택 스위치 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536509025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSBA1-3Q | 유지 / 유지 / 유지 | 2 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 582,242 | ||
SSBA2-3Q | 유지 / 유지 / 유지 | 4 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 690,917 | ||
SSBAS-1-3 | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 2 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 799,557 | ||
SSBAS-2-3 | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 4 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 764,750 | ||
SSBASL-1-3 | 순간 왼쪽 / 중앙 유지 / 오른쪽 유지 | 2 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 764,785 | ||
SSBASRA-2-3 | 왼쪽 유지 / 중앙 유지 / 순간 오른쪽 유지 | 4 회로 | 선택 스위치 어셈블리 | ₩ 886,392 | ||
AESS31KMSL | - | - | 선택기 스위치 | ₩ 2,035,992 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.