그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 감소 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1-1 / 4 ~ 1 " |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 29 / 32 " |
자재 | 강철 |
하위 카테고리 | 플러그 및 부싱 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307193085 |
원산지 | MX |
모델 | 도관 크기 | 길이 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RB100-50 | 1에서 1/2 " | 13 / 16 " | 강철 | 1 | ₩ 9,870 | |
RB100-50A | 1에서 1/2 " | 13 / 16 " | 알류미늄 | 1 | ₩ 11,147 | |
RB100-75 | 1에서 3/4 " | 3 / 4 " | 강철 | 1 | ₩ 9,677 | |
RB100-75A | 1에서 3/4 " | 3 / 4 " | 알류미늄 | 1 | ₩ 11,147 | |
RB125-100A | 1-1 / 4 ~ 1 " | 29 / 32 " | 알류미늄 | 1 | ₩ 20,282 | |
RB125-50 | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | 강철 | 1 | ₩ 20,772 | |
RB125-50A | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | 알류미늄 | 1 | ₩ 20,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.