그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | LL |
생산 능력 | 11.8화 |
색상 | 회색 |
디자인 유형 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 |
형태 | 85을 형성 |
위험한 위치 등급 | 아니 |
허브 크기 | 1" |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
타입 | 일반 지역 |
UPC | 781381480109 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 디자인 유형 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB100T-A | LB | 11.8화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1" | ₩ 59,325 | ||
LB125T-A | LB | 34.8화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1-1 / 4 " | ₩ 88,655 | ||
LB150T-A | LB | 35화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1-1 / 2 " | ₩ 115,167 | ||
LB200T-A | LB | 70화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 2" | ₩ 194,005 | ||
LB50T-A | LB | 4화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1 / 2 " | ₩ 32,287 | ||
LB75T-A | LB | 7화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 3 / 4 " | ₩ 38,307 | ||
LL125T-A | LL | 34.8화 | 형태 85, 세트 스크류, 플랫 백 | 1-1 / 4 " | ₩ 95,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.