그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 LAB 스위치 |
A | 20 |
깊이 | 1.6 " |
높이 | 4.63 " |
범례 표시 | 온 / 오프 |
자재 | 가단성 철 |
갱의 수 | 1 |
안전 등급 | UL 894, UL 1203, Class I, Division 1, Group C, D에 대해 UL 등재 됨; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 C, D; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III |
스위치 유형 | 2 극 |
운영자 유형 | 스위치 어셈블리 |
UPC | 781381925808 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.