그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 고정 행거 |
박스 타입 | 둥근 천장 팬 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
깊이 | 2-9 / 16 " |
디자인 | 안으로 나사 |
맞다 | Appleton JB 시리즈 도관 콘센트 상자 |
허브 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 4.5 " |
자재 | 철 |
갱의 수 | 1 |
UPC | 078138146440 |
폭 | 6.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JBK-75-BS | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 231,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.