그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 씰링 피팅 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 2" |
연결 | 여성에서 여성으로 |
길이 | 6.25 " |
자재 | Grayloy 철 |
하위 카테고리 | 씰링 피팅 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 781381621069 |
선박 중량 (kg) | 2.26 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 연결 | 항목 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYDM-150AL | 1-1 / 2 " | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 5.5 " | Almag 35 알루미늄 | ₩ 262,797 | ||
EYDM-200 | 2" | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 6.13 " | 가단성 철 | ₩ 474,652 | ||
EYDM-200AL | 2" | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 6.13 " | Almag 35 알루미늄 | ₩ 445,550 | ||
EYDM-250 | 2-1 / 2 " | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 7.5 " | 가단성 철 | ₩ 668,202 | ||
EYDM-250AL | 2-1 / 2 " | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 7.5 " | Almag 35 알루미늄 | ₩ 636,597 | ||
EYDM-300 | 3" | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 8.13 " | 가단성 철 | ₩ 951,877 | ||
EYDM-300AL | 3" | 남성 대 여성 | 씰링 피팅 | 8.13 " | Almag 35 알루미늄 | ₩ 906,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.