그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 여성 팔꿈치 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연결 | 여성에서 여성으로 |
길이 | 1.69 " |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
하위 카테고리 | 팔꿈치 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 781381622189 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | MX |
모델 | 도관 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ELF90-100-A | 1" | 1.81 " | ₩ 60,777 | |
ELF90-125-A | 1-1 / 4 " | 2.06 " | ₩ 47,180 | |
ELF90-50-A | 1 / 2 " | 1.5 " | ₩ 41,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.