APPLETON ELECTRIC EDSC3229 텀블러 스위치, 2개 갱, 피드스루 허브, 1인치 허브, 20A, 120~277V AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 텀블러 스위치 |
A | 20 |
본체 재질 | 가단성 철 |
깊이 | 4.69 " |
높이 | 4.63 " |
HP | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC |
허브 크기 | 1" |
허브 스타일 | 피드 스루 |
범례 표시 | 온 / 오프 |
설치 | 장착 구멍 |
NEMA 평가 | 7C, 7D, 9E, 9F, 9G |
갱의 수 | 2 |
안전 등급 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III |
스위치 유형 | 1 극 |
운영자 유형 | 운영하는 정면 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 6.19 " |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 크기 | A | HP | 폭 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 설치 | 갱의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS110-F1 | 2XL, L, M, S, XL, XS | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3" | 1" | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | ₩ 876,050 | ||
EDS150-F1 | 엘, 엠, XL | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3" | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | ₩ 1,037,960 | ||
EDS175-F1 | 10, 7, 8, 9 | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 3" | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | ₩ 987,280 | ||
EDS175-F13 | - | 30 | 2HP @ 120/240VAC | 3" | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 1 | ₩ 944,037 | ||
EDS175F13 | 10, 7, 8, 9 | 30 | 2HP @ 120/240VAC | 3" | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 / 허브 | 1 | ₩ 936,162 | ||
EDS110F1 | - | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 6.19 " | 1" | 막 다른 골목 | 장착 구멍 / 허브 | 2 | ₩ 1,050,857 | ||
EDS2229 | - | 20 | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC | 6.19 " | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 장착 구멍 | 2 | ₩ 2,131,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.