APPLETON ELECTRIC AFU0333-06 비상 케이블 풀 스위치, 15A, 120/240/480/600V AC, 액추에이터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC |
케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 |
연락처 양식 | 아니오 / NC-DB |
DC 접점 등급 | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC |
깊이 | 7.7 " |
HP | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC |
지시자 | 플래그 암 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
길이 | 11.5 " |
맥스. 케이블 스팬 | 200 피트 |
최소 흐름 | 해당 사항 없음 |
장착 스타일 | 권리 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 12 |
운영력 | 25의 파운드 |
다시 쓰기 | 작동시키는 것 |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 2 개의 마이크로 스위치 |
열 전류 | 15 |
폭 | 8.2 " |
배선 항목 | 1 개의 XNUMX "도관 개구부 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | 열 전류 | 폭 | DC 접점 등급 | HP | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFU0333-02 | 25의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,470,142 | ||
AFU0333-10 | 15의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,445,607 | ||
AFU0333-01 | 15의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 20 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,358,230 | ||
AFU0333-20 | 25의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,358,230 | ||
AFU0333-50 | 15의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,990,487 | ||
AFU0333-05 | 15의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 8.2 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 2,816,607 | ||
AFU0333-11 | 15의 파운드 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC | 아니오 / NC-DB | 15 | 11 " | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC | 케이블 풀 스위치 | ₩ 3,647,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.