항목 | 전체 전압 모터 스타터 |
암페어 AC | 18 |
코일 볼트 | 120 VAC |
도관 크기 | 1.5 |
깊이 | 11.06 " |
높이 | 16.63 " |
Hz | 60 |
맥스. HP | 3 |
NEMA 인클로저 유형 | 4, 4X, 7BCD, 9EFG |
NEMA 크기 | 0 |
스타터 유형 | 비가역 |
타입 | NEMA |
폭 | 14.13 " |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 45.21 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 55.37 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AE0BA4W1 | 5 | ₩ 8,498,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.