그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 갭 드레인 키트 |
연결 유형 | 스레드 된 |
길이 | 5.125 " |
자재 | ABS |
최대. 압력 | 175의 PSI |
크기 | 3/4 "~ 1" |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGD4012 | 4" | 1/4",3/8", 1/2" | 3 19 / 64 " | ₩ 202,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.