그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | MSS SP-110 |
연결 유형 | 솔더 x 솔더 |
손잡이 재질 | 도금되는 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
호스 ID | 2.5 " |
최대. 압력 | 400 년 CWP |
파이프 크기 | 2.5 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 366도 F |
튜브 크기 | 2.5 " |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 3.09 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481801085 |
모델 | 튜브 크기 | 볼 재질 | 바디 스타일 | 연결 유형 | 호스 ID | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94ALF-101-01A | 1 / 4 " | 크롬 도금 황동 | 2 PC 볼 밸브 | NPT×NPT | 1 / 4 " | 600 년 CWP | 1 / 4 " | -20도 ~ 450도 F | ₩ 19,705 | |
94ALF-102-01A | 3 / 8 " | 크롬 도금 황동 | 인라인 | NPT×NPT | 3 / 8 " | 600 년 CWP | 3 / 8 " | -20도 ~ 450도 F | ₩ 19,932 | |
94ALF-103-01A | 1 / 2 " | 크롬 도금 황동 | 인라인 | NPT×NPT | 1 / 2 " | 600 년 CWP | 1 / 2 " | -20도 ~ 450도 F | ₩ 25,235 | |
94ALF-104-01A | 3 / 4 " | 크롬 도금 황동 | 인라인 | NPT×NPT | 3 / 4 " | 600 년 CWP | 3 / 4 " | -20도 ~ 450도 F | ₩ 38,202 | |
94ALF-105-01A | 1" | 크롬 도금 황동 | 인라인 | NPT×NPT | 1" | 600 년 CWP | 1" | -20도 ~ 450도 F | ₩ 64,540 | |
94ALF-106-01A | 1.25 " | 316 스테인레스 스틸 | 인라인 | NPT×NPT | 1.25 " | 600 년 CWP | 1.25 " | -20도 ~ 366도 F | ₩ 117,197 | |
94ALF-107-01A | 1.5 " | 316 스테인레스 스틸 | 인라인 | NPT×NPT | 1.5 " | 600 년 CWP | 1.5 " | -20도 ~ 366도 F | ₩ 126,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.