그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
액추에이터 유형 | 레버 핸들 |
본체 재질 | 저온 CS |
연결 유형 | 플랜지 150 |
포트 타입 | 전체 포트 |
압력 등급 | ASME 150 |
씰 타입 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
크기 | 1" |
트림 재료 | 316 SS |
밸브 타입 | 플랜지 볼 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
88L24424MPTR | - | ₩ 1,119,860 | |
88L24424 | - | ₩ 861,784 | |
88L24704 | - | ₩ 2,026,948 | |
88L24701 | 1 1/2파운드 | ₩ 1,791,664 | |
88L24724MPTR | - | ₩ 2,082,276 | |
88L24801 | 2" | ₩ 1,927,912 | |
88L24001 | 3" | ₩ 3,381,336 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.