그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크기 | 1" |
스타일 | 316 스테인리스 스틸 볼 및 스템 |
타입 | 2-1 / 4 "스템 익스텐션, 스테인리스 스틸 외부 트림-3 피스 밸브 및 플랜지 |
선박 중량 (kg) | 1.65 |
모델 | 연결 유형 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
82-143-01 | FNPT | 1 / 2 " | - | ₩ 203,712 | RFQ
|
82-145-01 | FNPT | 1" | - | ₩ 354,352 | RFQ
|
82-147-01 | FNPT | 1.5 " | - | ₩ 610,985 | RFQ
|
82-148-01 | FNPT | 2" | - | ₩ 997,818 | RFQ
|
821411957 | FNPT | 1 / 4 " | 잠금 플레이트, 산소 청소 | ₩ 224,196 | |
82141195760 | FNPT | 1 / 4 " | 잠금 판 | ₩ 228,704 | |
82141193559 | FNPT | 1 / 4 " | 잠금 판 | ₩ 206,108 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.