그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크기 | 1" |
타입 | 2-1 / 4 "스템 익스텐션 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
모델 | 연결 유형 | 압력 등급 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F10107 | NPT | 600 년 CWP | 1 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 34,524 | |
77F10111 | FNPT | - | 1 / 4 " | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 74,732 | |
77F10204 | FNPT | - | 3 / 8 " | 2-1 / 4 "스템 익스텐션 | ₩ 48,076 | |
77F10201 | NPT | 600 년 CWP | 3 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 34,524 | |
77F10211 | FNPT | - | 3 / 8 " | Therma-Seal 절연 핸들 | ₩ 74,732 | |
77F10207 | FNPT | - | 3 / 8 " | 티 핸들 | ₩ 34,524 | |
77F10304 | FNPT | - | 1 / 2 " | 2-1 / 4 "스템 익스텐션 | ₩ 51,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.