플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO VALVES 71-502-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2

APOLLO VALVES 71-502-01 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In

재고 있음 있음
항목: AA9CZY 모델 : 71-502-01크로스 참조: 1CKF2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 300,615 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 스테인리스 스틸
핸들 타입봄 귀환
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기3 / 8 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질PTFE
줄기 재질스테인리스 강
줄기 유형분출 증거
온도. 범위화씨 20도 ~ 500도
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형항목파이프 크기크기타입가격
APOLLO VALVES 71-501-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPT볼 밸브1 / 4 "--₩ 269,115
APOLLO VALVES 71-503-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPT볼 밸브1 / 2 "--₩ 291,252
APOLLO VALVES 71-504-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AA9DAA1CKF4 71-504-01FNPT x FNPT볼 밸브3 / 4 "--₩ 319,060
APOLLO 밸브 71-505-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AA9DAB1CKF5 71-505-01FNPT x FNPT볼 밸브1"--₩ 385,577
APOLLO 밸브 71-506-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPT볼 밸브1.25 "--₩ 514,587
APOLLO 밸브 71-507-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AA9아빠 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPT볼 밸브1.5 "--₩ 604,065
APOLLO VALVES 71-508-01 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPT볼 밸브2"--₩ 706,842

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 71-502-01 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In
₩ 300,615 /단위