그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | 납땜하다 |
크기 | 3 / 4 " |
스타일 | 316 스테인리스 스틸 볼 및 스템 |
타입 | 2-1 / 4 "스템 익스텐션, 스테인레스 스틸 레버 및 너트 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 | 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF24201 | 솔더 x 솔더 | 3 / 8 " | 가득 찬 | - | 3 / 8 " | - | ₩ 63,752 | |
70LF24301 | 솔더 x 솔더 | 1 / 2 " | 가득 찬 | - | 1 / 2 " | - | ₩ 70,542 | |
70LF24401 | 솔더 x 솔더 | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | 3 / 4 " | - | ₩ 118,492 | |
70LF24501 | 솔더 x 솔더 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | - | 1" | - | ₩ 145,180 | |
70LF24601 | 솔더 x 솔더 | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | 1.25 " | - | ₩ 236,512 | |
70LF24701 | 솔더 x 솔더 | 1.5 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | 1.5 " | - | ₩ 313,127 | |
70LF24801 | 솔더 x 솔더 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | - | 2" | - | ₩ 390,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.