그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 무연 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 솔더 x 호스 캡 |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | C27450LF 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -50도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
UPC | 670750629334 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 포트 | 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-204-HC | 솔더 x 호스 캡 | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | - | 3 / 4 " | - | ₩ 119,035 | |
70LF20304HC | 납땜하다 | - | - | 1 / 2 " | - | 2-1 / 4 "스템 연장, 호스 스레드 및 캡 옵션 | ₩ 120,932 | |
70LF20404HC | 납땜하다 | - | - | 3 / 4 " | - | 2-1 / 4 "스템 연장, 호스 스레드 및 캡 옵션 | ₩ 161,084 | |
70LF20411HC | 납땜하다 | - | - | 3 / 4 " | - | Therma-Seal 절연 핸들, 호스 스레드 및 캡 옵션 | ₩ 186,368 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.