그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | POP 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
디스크 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
공장 설정 압력 | 125의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1.25 " |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 9" |
압력 범위 | 15 ~ 300 psi |
시트 재질 | 금속 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
증기 용량 | 1539 Lb./ 시간 |
온도. 범위 | -60도 ~ 406도 F |
테스트 레버 | 아니 |
UPC | 670750722851 |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 콘센트 유형 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 전체 높이 | 전체 길이 | 압력 범위 | 온도. 범위 | 테스트 레버 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511DCDKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 7.5 " | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 389,620 | |
511DDDKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 7.5 " | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 397,897 | |
511EDBKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 9" | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 463,592 | |
511EEKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 9" | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 449,995 | |
511월KMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 10.25 " | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 561,207 | |
511GFBKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 13.25 " | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 655,077 | |
511HGBKMAA0150 | MNPT | 브론즈 | 316 스테인레스 스틸 | 15 " | - | 15 ~ 300 psi | -60도 ~ 406도 F | 아니 | ₩ 1,226,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.