그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 홀더 |
길이 | 2.28 " |
자재 | 강철 |
조각 수 | 1 |
리테이너 유형 | 마그네틱 |
생크 크기 | 1/4 "암 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 조각 수 | 리테이너 유형 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-490-2 | 2" | 1 | 마그네틱 | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
M-490-100PK | 2.97 " | 100 | 마그네틱 | 1 / 4 " | ₩ 3,133,410 | ||
M-490-6 | 6" | 1 | 마그네틱 | 1 / 4 " | ₩ 70,297 | ||
M-490-2-OR | 2" | 1 | 마그네틱, O- 링 | 1 / 4 " | ₩ 51,555 | ||
M-490-OR | 3" | 1 | 마그네틱, O- 링 | 1 / 4 " | ₩ 45,675 | ||
UG-M-490 | 2.97 " | 1 | 마그네틱 | 1 / 4 " | ₩ 207,812 | ||
UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "암 | ₩ 191,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.