그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | 마녀 |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 6" |
포인트 크기 | 3 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-04-A-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | S2 스틸 | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | SAE | ₩ 95,095 | ||
AM-02-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | 1 / 16 " | SAE | ₩ 95,392 | ||
AM-02-A-5PK | 1 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | 5 / 64 " | SAE | ₩ 91,875 | ||
AM-06-35-5PK | 3.5 " | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | 3 / 16 " | SAE | ₩ 615,895 | ||
AM-03-5PK | 1 15 / 16 " | - | S2 스틸 | 1 15 / 16 " | 3/32 | SAE | ₩ 79,992 | ||
AM-04-5PK | 1 15 / 16 " | - | - | - | 1/8 | - | ₩ 76,650 | ||
AM-05-5PK | 1 15 / 16 " | - | S2 스틸 | 1 15 / 16 " | 5/32 | SAE | ₩ 87,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.