그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | 슬롯 |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 3.5 " |
포인트 크기 | 5층~6층 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
모델 | 비트 길이 | 블레이드 폭 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-320X | 3.5 " | 3 / 16 " | S2 스틸 | 3.5 " | 5층~6층 | ₩ 85,225 | |
NM-320X | 3.5 " | 1 / 4 " | S2 스틸 | 3.5 " | 6층~8층 | ₩ 57,015 | |
P-328X | 6.5 " | 1 / 4 " | 강철 | 6.5 " | 8층~10층 | ₩ 52,097 | |
321-UX-5PK | - | - | S2 스틸 | 4.125 " | 16층~20층 | ₩ 325,657 | |
324-1X-5PK | - | - | 스테인리스 강 | 4" | 4층~5층 | ₩ 147,297 | |
325-6X-5PK | - | - | S2 스틸 | 5" | 12층~14층 | ₩ 133,367 | |
328-LX-5PK | - | - | S2 스틸 | 6.5 " | 5층~6층 | ₩ 165,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.