그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 토크 세트 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | #3 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 토크 세트 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212-0-5PK | 1" | #0 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 87,640 | |
212-1-5PK | 1" | #1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 86,782 | |
212-2-5PK | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 84,140 | |
212-4-5PK | 1" | #4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 82,320 | |
212-5-5PK | 1" | #5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 85,627 | |
212-6-5PK | 1" | #6 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 83,177 | |
212-8-5PK | 1" | #8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 83,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.