그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 코드 |
커넥터 끝 | IEC C13 |
코드 길이 | 6.5ft. |
게이지 / 도체 | 12/3 |
자켓 색상 | 검정 |
맥스. 암페어 | 16 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | IEC-320 C20 |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8544429000 |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | NEC 코드 지정 | NEMA 플러그 구성 | 셰이프 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP9896 | 8ft. | 12/3 | 24 | SJT | L6-30피 | 일주 | - | ₩ 118,510 | ||
AP9871 | 12ft. | 12/3 | 16 | SJT | L6-20피 | 일주 | 화씨 32도 ~ 113도 | ₩ 123,375 | ||
AP9876 | 8.2ft. | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-309 16A | 일주 | 화씨 32도 ~ 113도 | ₩ 171,780 | ||
AP9875 | 8.2ft. | 1.5mm | 16 | H05VV-F | Schuko CEE 7 / EU1-16P | 일주 | 화씨 32도 ~ 113도 | ₩ 107,940 | ||
AP9887 | 15ft. | 14/3 | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 일주 | - | ₩ 350,192 | ||
AP9877 | 6.5ft. | 12/3 | 16 | SJT | IEC-320 C20 | 일주 | - | ₩ 100,537 | ||
AP9892 | 2ft. | 1.5mm | 16 | H05VV-F | IEC-320 C20 | 일주 | 158도 F | ₩ 53,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.