항목 | 축 팬 |
A | 15.0/20.0 |
베어링스 | 공 |
블레이드 소재 | 강철 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1600 |
dBA의 | 79 |
깊이 | 10 " |
전기 연결 | 터미널 |
팬 Dia. | 6" |
팬 RPM | 1100 |
높이 | 75.5 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
Hz | 50/60 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 바닥 |
상 | 1 |
필요 | IEC-320 C14 ~ 5-15P 입력 |
셰이프 | 직사각형의 |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 100 / 208 VAC |
와트 | 1200 |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 191.77 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8414596090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.