그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.185 |
벨트 타입 | 벌거벗은 3개 가닥 135 폴리에스테 모노필라멘트 회색 PVC 매끄러운 끈끈한 정상 |
벨트 폭 | 6 |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 3 |
부하 용량 | 110 |
전체 길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
타입 | 회색 PVC |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 0.47 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20023005-12 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 12 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 44,905 | |
20023005-18 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 18 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 54,495 | |
20023005-24 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 24 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 67,497 | |
20023005-30 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 30 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 83,877 | |
20023005-36 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 36 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 99,750 | |
20023005-42 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 42 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 114,257 | |
20023005-48 | 0.41 " | 3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 2 | 48 " | 최소 16 | 330의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 111,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.