ANVIL 그림 160 파이프 덮음 보호 안장, 1인치 크기, 9/16인치 구멍 직경.
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 커버링 보호 안장 |
마감재 | 평원 |
길이 | 12 "긴 |
자재 | 탄소강 |
크기 | 3/4 "~ 36" |
ㅁㄴㅇㄹ | 안시.jpg |
A. 고온 절연 시스템은 극도로 높은 온도로부터 장치를 보호하는 데 사용됩니다.
A. 모델 165A 및 166A는 강성, 연성 및 내식성을 위해 22등급 크롬 몰리브덴 강판 구조로 제공됩니다.
A. 앤빌 파이프 안장은 하중이나 힘을 균일하게 전달하여 파이프를 지지하는 일체형 베이스를 특징으로 합니다.
A. 주요 요인에는 파이프 직경, 단열재 유형, 중량 용량, 작동 온도, 환경 조건, 재료 호환성, 조정 가능성 및 사전 드릴링된 구멍이 포함됩니다.
A. 새들은 단열 파이프를 단단히 받쳐 단열재의 압축이나 손상을 방지하여 열 효율을 유지합니다.
A.
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 파운드 | 3/4 to 1-1/4" | - | ₩ 34,212 | |
0500071048 | 12 " | 1200 파운드 | 1.5 " | - | ₩ 36,400 | |
0500071063 | 12 " | 1200 파운드 | 2.5 " | - | ₩ 45,587 | |
0500071121 | 12 " | 1800의 파운드 | 6" | - | ₩ 81,690 | |
0500071527 | 12 " | 1200 파운드 | 3/4 to 1-1/2" | - | ₩ 51,327 | |
0500071568 | 12 " | 1200 파운드 | 3" | - | ₩ 67,235 | |
0500071600 | 12 " | 1800의 파운드 | 6" | - | ₩ 72,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.