그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크레비스 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 2 13 / 16 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. 하중 | 250 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1" |
로드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 가벼운 의무, 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560406506 | 도금되는 구리 | 1 27 / 32 " | 구리 도금 강철 | 150의 파운드 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 5,845 | |
0560406514 | 도금되는 구리 | 2 3 / 32 " | 구리 도금 강철 | 150의 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,367 | |
0560406522 | 도금되는 구리 | 2 13 / 32 " | 구리 도금 강철 | 250 파운드 | 1" | 1" | ₩ 5,845 | |
0560406530 | 도금되는 구리 | 2 13 / 16 " | 구리 도금 강철 | 250 파운드 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 6,807 | |
0560406548 | 도금되는 구리 | 3.375 " | 구리 도금 강철 | 250 파운드 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 7,997 | |
0560406555 | 도금되는 구리 | 4 17 / 32 " | 구리 도금 강철 | 250 파운드 | 2" | 2" | ₩ 8,102 | |
0560406571 | 도금되는 구리 | 5 9 / 32 " | 구리 도금 강철 | 350 파운드 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 16,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.