그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 보호 실드 |
계량기 | 16 |
절연 OD | 8-41 / 64 " |
절연 두께 | 1 ~ 1-1 / 2 " |
길이 | 18 " |
자재 | 아연 |
파이프 크기 | 5 ~ 6 인치 |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 40), WW-H-171-E (유형 41), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-5 (유형 40) |
타입 | 10B |
선박 중량 (kg) | 1.9 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 계량기 | 길이 | 자재 | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500340005 | 18 | 12 " | 아연 | 3/8 ~ 3/4 " | X1A | ₩ 19,215 | |
0500340013 | 18 | 12 " | 아연 | 1/2 ~ 1 인치 | 1A | ₩ 20,422 | |
0500340021 | 18 | 12 " | 아연 | 3/4 to 1-1/2" | 2A | ₩ 22,295 | |
0500340039 | 18 | 12 " | 아연 | 3/4 ~ 2 인치 | 3A | ₩ 24,640 | |
0500340047 | 18 | 12 " | 아연 | 3/4 to 2-1/2" | 4A | ₩ 25,392 | |
0500340054 | 18 | 12 " | 아연 | 1 ~ 3 인치 | 5A | ₩ 26,530 | |
0500340062 | 18 | 12 " | 아연 | 3/4 ~ 3 인치 | 6A | ₩ 27,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.