그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
연결 유형 | 소켓 용접 |
피팅 재료 | 블랙 단조 스틸 |
최대. 압력 | 1500psi @ 150도 F |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 3" |
파이프 크기 | 2" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
스케쥴 | 클래스 3000 |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 10.77 |
선박 길이 (cm) | 10.77 |
선박 폭 (cm) | 10.77 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0362037400 | 3000의 PSI | 1-15 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 87,132 | |
0362037608 | 3000의 PSI | 1.5 " | 3 / 4 " | ₩ 90,300 | |
0362037806 | 3000의 PSI | 1 49 / 64 " | 1" | ₩ 104,422 | |
0362038002 | 3000의 PSI | 2.125 " | 1.25 " | ₩ 121,275 | |
0362038200 | 3000의 PSI | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 202,685 | |
0362038804 | 3000의 PSI | 4.5 " | 3" | ₩ 814,852 | |
0362039000 | 3000의 PSI | 3-15 / 64 " | 2.5 " | ₩ 567,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.