항목 | 러그 유니온 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
육각 크기 | 7-25 / 64 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 7-25 / 64 " |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 7.11 |
선박 높이 (cm) | 15.11 |
선박 길이 (cm) | 15.11 |
선박 폭 (cm) | 13.28 |
HS 코드 | 7307199030 |
모델 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0361530801 | 3-25 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.25 " | ₩ 107,572 | |
0361531007 | 3-25 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.5 " | ₩ 105,787 | |
0361531205 | 4-27 / 64 " | 4-27 / 64 " | 2" | ₩ 133,525 | |
0361531403 | 5-15 / 64 " | 5-3 / 13 " | 2.5 " | ₩ 247,117 | |
0361531601 | 6.156 " | 6.156 " | 3" | ₩ 339,430 | |
0361530207 | 1-15 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 46,602 | |
0361530405 | 2.375 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ₩ 50,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.