항목 | 둥근 머리 플러그 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | MNPT |
건설 | 고체 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 0 |
외부 Dia. | 1 5 / 16 " |
파이프 크기 | 1" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7307199060 |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0361324809 | 3000의 PSI | 17 / 32 " | 1 / 4 " | ₩ 7,665 | |
0361325004 | 3000의 PSI | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 7,472 | |
0361325202 | 3000의 PSI | 27 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 6,090 | |
0361325400 | 3000의 PSI | 1 1 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 7,175 | |
0361325806 | 3000의 PSI | 1-11 / 16 " | 1.25 " | ₩ 23,012 | |
0361326002 | 3000의 PSI | 1-29 / 32 " | 1.5 " | ₩ 22,522 | |
0361326200 | 3000의 PSI | 2.375 " | 2" | ₩ 37,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.