플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0361168404 하프 커플링, 2000 PSI 압력 등급, 1-1/4인치 | AF8YFN 29JE61

ANVIL 0361168404 하프 커플링, 2000 PSI 압력 등급, 1-1/4인치

재고 있음 있음
항목: AF8YFN 모델 : 0361168404크로스 참조: 29JE61

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,602 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목하프 커플 링
본체 재질단조 스틸
클래스3000
연결 유형스레드 된
최대. 압력3000의 PSI
구멍 수2
외부 Dia.2.25 "
파이프 크기1.25 "
포화 증기압300psi @ 550도 F
온도. 범위-20도 ~ 550도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)3.33
선박 길이 (cm)3.33
선박 폭 (cm)5.72
HS 코드7307110030

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.파이프 크기가격
ANVIL 0361168008 하프 커플링, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 인치 | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "₩ 7,647
ANVIL 0361169402 하프 커플링, 4인치, FNPT 연결, 1000 PSI 최대 압력 | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"₩ 249,532

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0361168404 하프 커플링, 2000 PSI 압력 등급, 1-1/4인치
₩ 18,602 /단위