그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트리트 엘보, 90도 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 2.437 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
UPC | 690291088261 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0361109309 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 67,112 | |
0361109358 | 1" | 1 / 4 " | ₩ 40,267 | |
0361109408 | 1.25 " | 3 / 8 " | ₩ 36,225 | |
0361109457 | 1.5 " | 1 / 2 " | ₩ 39,865 | |
0361109507 | 1.75 " | 3 / 4 " | ₩ 49,910 | |
0361109556 | 2" | 1" | ₩ 60,725 | |
0361109655 | 2.75 " | 1.5 " | ₩ 140,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.