그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
내부 Dia. | 1.000 " |
길이 | 4.5 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 300psi WSP @ 550도 F |
외부 Dia. | 1.315 " |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.179 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
모델 | 원활한 / 용접 | 기본 연결 유형 | 내부 Dia. | 벽 두께 | 길이 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 9,135 | |
0332600600 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 9,572 | |
0332600808 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 10,465 | |
0332601004 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 10,342 | |
0332601202 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 11,252 | |
0332601400 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 12,267 | |
0332601608 | 심리스 | 양쪽 끝에 나사산 | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000의 PSI | 300psi WSP @ 550도 F | 0.405 " | ₩ 20,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.