플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0319907283 육각 부싱 1-1/4 x 1/4 인치 Npt 아연 도금 | AF8EMJ 25CG70

ANVIL 0319907283 육각 부싱 1-1 / 4 x 1/4 인치 Npt 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AF8EMJ 모델 : 0319907283교차 참조: 25CG70

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 35,962 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 부싱
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1-1/4" x 1/4"
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)4.32
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질클래스연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기포화 증기압가격
ANVIL 0319907408 육각 부싱 1-1/2 x 1-1/4인치 Npt 아연 도금 | AB8AJW 25CG71 0319907408-20도 ~ 150도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-1-1/2" x 1-1/4"150의 PSI₩ 32,987
ANVIL 0319907689 육각 부싱 2 x 1-1/2인치 Npt 아연 도금 | AB8AJX 25CG72 0319907689-20도 ~ 150도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-2 "x 1-1 / 2"150의 PSI₩ 37,747
ANVIL 0319906368 육각 부싱 3/4 x 1/2인치 Npt 아연 도금 | AF8ELV 25CG57 0319906368-20도 ~ 350도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-3 / 4 "X 1 / 2"150의 PSI₩ 20,055
ANVIL 0319906400 육각 부싱 3/4 x 3/8인치 Npt 아연 도금 | AF8ELW 25CG58 0319906400-20도 ~ 350도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-3 / 4 "X 3 / 8"150의 PSI₩ 25,917
ANVIL 0319906483 육각 부싱 3/4 x 1/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ELX 25CG59 0319906483-20도 ~ 150도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-3 / 4 "X 1 / 4"150의 PSI₩ 23,240
ANVIL 0319906566 육각 부싱 3/4 x 1/8 In Npt 아연 도금 | AF8ELY 25CG60 0319906566-20도 ~ 150도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-3 / 4 "X 1 / 8"150의 PSI₩ 23,992
ANVIL 0319906640 육각 부싱 1 x 3/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20도 ~ 150도 F아연 도금 강판150MNPT x FNPT300도 F WOG에서 150 psi-1 "x 3 / 4"150의 PSI₩ 21,542

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0319907283 육각 부싱 1-1 / 4 x 1/4 인치 Npt 아연 도금
₩ 35,962 /단위