그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 부싱 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3 / 8 "X 1 / 4" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.42 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 1.42 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0361330400 | 단조 스틸 | 6000 | 57 / 64 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 6,475 | |
0361330509 | 단조 스틸 | 6000 | 57 / 64 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 6,492 | |
0361330707 | 단조 스틸 | 6000 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 7,402 | |
0361330905 | 단조 스틸 | 6000 | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 7,700 | |
0361332604 | 단조 스틸 | 6000 | 2" | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 23,380 | |
0361333404 | 단조 스틸 | 6000 | 2-33 / 64 " | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 33,460 | |
0361333503 | 단조 스틸 | 6000 | 2.5 " | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 33,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.