그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1000 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | US |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0318901261 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 28,577 | |
0318901287 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 28,297 | |
0318901303 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 28,612 | |
0318901329 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 40,985 | |
0318901345 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | ₩ 55,055 | |
0318901360 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | ₩ 51,275 | |
0318901386 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 73,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.