플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0311085609 감속기 1/2 x 1/4 인치 Npt 아연 도금 | AF8EJM 25CF93

ANVIL 0311085609 감속기 1/2 x 1/4 인치 Npt 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AF8EJM 모델 : 0311085609크로스 참조: 25CF93

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 12,985 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1 / 2 "X 1 / 4"
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기온도. 범위가격
ANVIL 0311086607 감속기 3/4 x 1/8 인치 Npt 아연 도금 | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "X 1 / 8"-20도 ~ 150도 F₩ 20,317
ANVIL 0311087209 감속기 1 x 3/8인치 Npt 아연 도금 | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3 / 8"-20도 ~ 150도 F₩ 33,617
ANVIL 0311087407 감속기 1 x 1/4인치 Npt 아연 도금 | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1 / 4"-20도 ~ 150도 F₩ 35,087
ANVIL 0311087605 감속기 1-1/4 x 1인치 Npt 아연 도금 | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "X 1"-20도 ~ 150도 F₩ 31,202
ANVIL 0311087803 감속기 1-1/4 x 3/4인치 Npt 아연 도금 | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20도 ~ 150도 F₩ 30,380
ANVIL 0311088009 감속기 아연도금강 1-1/4 x 1/2인치 | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20도 ~ 150도 F₩ 43,977
ANVIL 0311088207 감속기 아연도금강 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20도 ~ 150도 F₩ 38,010

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311085609 감속기 1/2 x 1/4 인치 Npt 아연 도금
₩ 12,985 /단위