플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0311079800 커플링 아연 도금 강철 150 1/4 인치 | AF8EHW 25CF78

ANVIL 0311079800 커플 링 아연 도금 강철 150 1/4 인치

재고 있음 있음
항목: AF8EHW 모델 : 0311079800크로스 참조: 25CF78

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,155 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목연결
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1 / 4 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)2.79
선박 폭 (cm)2.03
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질클래스연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기포화 증기압가격
ANVIL 0310538004 커플링 가단 주철 300 1/4인치 Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 / 4 "300의 PSI₩ 29,522
ANVIL 0310538202 커플링 가단 주철 300 3/8인치 Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-3 / 8 "300의 PSI₩ 29,417
ANVIL 0310538400 커플링 가단 주철 300 1/2인치 Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 / 2 "300의 PSI₩ 32,847
ANVIL 0310538608 커플링 가단 주철 300 3/4인치 Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-3 / 4 "300의 PSI₩ 37,817
ANVIL 0310538806 커플링 가단 주철 300 1인치 Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1"300의 PSI₩ 43,102
ANVIL 0310539002 커플링 가단 주철 300 1-1/4 인치 | AA4DGM 12G065 0310539002-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-1.25 "300의 PSI₩ 58,222
ANVIL 0310539200 커플링 가단 주철 300 1-1/2 인치 | AA4DGN 12G066 0310539200-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-1.5 "300의 PSI₩ 76,072

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311079800 커플 링 아연 도금 강철 150 1/4 인치
₩ 15,155 /단위