플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0311049605 리듀싱 티 아연 도금 철 2인치 x 2인치 x 1/2인치 | AF8XYQ 29JC81

ANVIL 0311049605 감소 티 아연 도금 철 2 인치 x 2 인치 x 1/2 인치

재고 있음 있음
항목: AF8XYQ 모델 : 0311049605크로스 참조: 29JC81

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 124,320 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목티 줄이기
본체 재질아연 도금 가단 철
클래스300
연결 유형FNPT
최대. 압력1500도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기2 "x 2"x 1/2 "
포화 증기압300의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.78
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)8.64
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력파이프 크기가격
ANVIL 0311045405 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500도 F WOG에서 150 psi1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"₩ 85,837
ANVIL 0311045603 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500도 F WOG에서 150 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 "₩ 60,795
ANVIL 0311045801 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500도 F WOG에서 150 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 "₩ 69,877
ANVIL 0311046007 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500도 F WOG에서 150 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 "₩ 66,220
ANVIL 0311046205 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500도 F WOG에서 150 psi1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"₩ 118,877
ANVIL 0311046403 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500도 F WOG에서 150 psi1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"₩ 118,650
ANVIL 0311046601 리듀싱 티 아연 도금 철 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500도 F WOG에서 150 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 4"x 1 "₩ 89,810

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311049605 감소 티 아연 도금 철 2 인치 x 2 인치 x 1/2 인치
₩ 124,320 /단위