플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0311027205 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 1/2인치 Npt 아연도금 | AF8EGQ 25CF48

ANVIL 0311027205 스트리트 엘보, 45 Deg. 굽힘, 1/2인치 Npt 아연도금

재고 있음 있음
항목: AF8EGQ 모델 : 0311027205크로스 참조: 25CF48

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,817 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트리트 엘보, 45도
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT x MNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1 / 2 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-65도 ~ 250도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)13.72
선박 길이 (cm)25.65
선박 폭 (cm)15.49
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델항목파이프 크기온도. 범위가격
ANVIL 0311028203 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 2인치 Npt 아연도금 | AB8AJT 25CF53 0311028203스트리트 엘보, 45도2"-20도 ~ 150도 F₩ 112,735
ANVIL 0311026603 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 1/8 In Npt 아연도금 | AF8EGM 25CF45 0311026603스트리트 엘보, 45도1 / 8 "-20도 ~ 150도 F₩ 27,982
ANVIL 0311026801 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 1/4인치 Npt 아연도금 | AF8EGN 25CF46 0311026801스트리트 엘보, 45도1 / 4 "-20도 ~ 150도 F₩ 22,837
ANVIL 0311027007 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 3/8인치 Npt 아연도금 | AF8EGP 25CF47 0311027007스트리트 엘보, 45도3 / 8 "-65도 ~ 250도 F₩ 24,640
ANVIL 0311027403 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 3/4인치 Npt 아연도금 | AF8EGR 25CF49 0311027403스트리트 엘보, 45도3 / 4 "-65도 ~ 250도 F₩ 31,220
ANVIL 0311027601 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 아연도금 가단성 철 | AF8EGT 25CF50 0311027601스트리트 엘보, 45도1"-65도 ~ 250도 F₩ 36,960
ANVIL 0311027809 스트리트 엘보, 45 Deg. 벤드, 1-1/4인치 Npt 아연도금 | AF8EGU 25CF51 0311027809스트리트 엘보, 45도1.25 "-65도 ~ 250도 F₩ 61,687

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311027205 스트리트 엘보, 45 Deg. 굽힘, 1/2인치 Npt 아연도금
₩ 16,817 /단위