그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 2000 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0310510201 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | ₩ 49,332 | |
0310510409 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | ₩ 49,437 | |
0310510607 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | ₩ 56,332 | |
0310511001 | 2000 psi @ 150도 F | 1" | ₩ 65,800 | |
0310511209 | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | ₩ 104,895 | |
0310511407 | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | ₩ 131,285 | |
0310511605 | 1500 psi @ 150도 F | 2" | ₩ 213,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.